チェイスミル用チップ TT6080

チェイスミル用チップ TT6080 - テグテックジャパン

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。
高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。
トラスコ品番442-3501被削材(適合)K・HコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80166277APKT 1705 PER-EM TT6080
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする