チェイスミル用チップ TT9030

チェイスミル用チップ TT9030 - テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT9030 - テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT9030 - テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT9030 - テグテックジャパン

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホルダ
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80166435APKT 1705 PER-EL TT9030442-3530TFM90AP・・0.8
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80166444APKT 1705 PER-EM TT9030445-6042TFM90AP・・0.8
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80166460APKT 170510R-EM TT9030442-3584TFM90AP・・1
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80166469APKT 170516R-EM TT9030442-3521TFM90AP・・1.6
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80166478APKT 170524R-EM TT9030442-3508TFM90AP・・2.4
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80166487APKT 170530R-EM TT9030441-5759TFM90AP・・3
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80166496APKT 170532R-EM TT9030445-6118TFM90AP・・3.2
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80166505APKT 170540R-EM TT9030445-6090TFM90AP・・4
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80166514APKT 09T3 PER-EM TT9030454-36262S-TFM90AP・・0.4
11,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする