チェイスミル用チップ TT8080

チェイスミル用チップ TT8080 - テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT8080 - テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT8080 - テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT8080 - テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT8080 - テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT8080 - テグテックジャパン

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80166374APCT 1705 PER-ML TT8080441-5810
17,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80166390APKT 1705 PER-EL TT8080442-3589
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80166399APKT 1705 PER-EM TT8080442-3550
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80166408APKT 1705 PER-EML TT8080441-5801
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80166417APKT 1705 PER-SM TT8080445-6108
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80166426APKT 1705 PER-SML TT8080445-6045
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする