テグテックジャパン
チェイスミル用チップ TT8525B
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途
炭素鋼、合金鋼の粗加工及び高速穴掛け加工に。
ステンレス鋼の中速でのミーリング加工に。
被削材
(適合)P・M
コーティング
CVD
適合ホルダ
TFM90AP・・
コーナー半径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166654
APKT 1705 PER-EM TT8525B
442-3504
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80166670
APKT 1705 PER-SM TT8525B
442-3605
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください