曜日別特売

フライス チップ SCET1206・

フライス チップ SCET1206・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SCET1206・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SCET1206・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SCET1206・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SCET1206・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SCET1206・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SCET1206・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SCET1206・ - セコ・ツールズ・ジャパン

フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。

寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80115247SCET120612T-M11428-244311.51.2
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80115256SCET120612T-MD15428-244811.51.2
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80115290SCET120612T-M14434-116011.51.2
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80115299SCET120630T-MD16436-32579.73
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80115308SCET120630T-MD16434-27999.73
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80115317SCET120630T-M14434-12159.73
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80115326SCET120612T-MD15433-946211.51.2
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80115335SCET120630T-M14434-42879.73
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80115344SCET120630T-M14434-11869.73
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80115360SCET120612T-M14433-950211.51.2
34,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80115369SCET120630T-M14434-27879.73
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80115378SCET120612T-M14434-429311.51.2
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80115387SCET120630T-M14434-27299.73
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80115396SCET120630T-MD16434-11799.73
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80115405SCET120630T-MD16434-27899.73
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80115414SCET120612T-M14433-950311.51.2
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80115430SCET120612T-M14434-117511.51.2
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80115439SCET120612T-M14434-810211.51.2
33,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80115466SCET120612T-M11434-647611.51.2
33,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80115475SCET120630T-M14434-96029.73
33,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80115484SCET120612T-ME10434-647111.51.2
33,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80115500SCET120612T-ME10434-650411.51.2
34,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80115265SCET120612T-MD15435-844511.51.2
32,600
取扱い終了
80115274SCET120630T-M14436-32169.73
32,600
取扱い終了
80115448SCET120612T-M14434-804011.51.2
32,600
取扱い終了
80115457SCET120612T-M11434-809811.51.2
32,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする