曜日別特売

フライス 金型用インサート 218.19-160-04

フライス 金型用インサート 218.19-160-04 - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):12トラスコ品番434-6468寸法S(mm)4.76材種H25寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11.18内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131916218.19-160-04-E07
28,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする