曜日別特売

フライス 金型用インサート 218.19-160T

フライス 金型用インサート 218.19-160T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160T - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):12寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11.18内容量1箱(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131539218.19-160T-04-M08430-3355
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80131548218.19-160T-04-MD09430-3339
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80131557218.19-160T-04-M08436-3170
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80131566218.19-160T-04-MD11435-8466
28,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80131575218.19-160T-04-MD11436-0102
28,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80131600218.19-160T-04-MD11436-1574
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80131609218.19-160T-04-M08435-9999
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80131618218.19-160T-04-M08435-8489
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80131627218.19-160T-04-MD11435-5328
31,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80131636218.19-160T-04-M08435-6873
32,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131645218.19-160T-04-M08435-6895
36,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131654218.19-160T-04-M08436-3207
32,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80131670218.19-160T-04-M08436-0063
28,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80131679218.19-160T-04-M08435-5304
28,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80131697218.19-160T-04-ME08434-6452
31,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131706218.19-160T-04-MD11434-9632
32,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80131715218.19-160T-04-MD09434-8068
28,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80131584218.19-160T-04-MD11436-0019
30,800
取扱い終了
80131688218.19-160T-04-M08434-8043
30,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする