セコ・ツールズ・ジャパン
フライス 金型用インサート 218.19-250T
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様
AN(deg):12
トラスコ品番
434-8072
寸法S(mm)
6.35
材種
T25M
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
16.54
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80131758
218.19-250T-06-ME12
¥
39,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください