曜日別特売

フライス 金型用インサート 218.21-230TR

フライス 金型用インサート 218.21-230TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.21-230TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.21-230TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.21-230TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.21-230TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.21-230TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.21-230TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.21-230TR - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):0寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131776218.21-230TR-06-ME13430-38515.95
38,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80131785218.21-230TR-06-M15430-39255.95
38,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80131794218.21-230TR-06-M15435-69075.95
38,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80131810218.21-230TR-06-M15435-84435.95
38,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80131828218.21-230TR-06-ME13436-31745.95
38,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80131837218.21-230TR-06-M15436-31955.95
40,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80131846218.21-230TR-06-ME13435-84775.95
40,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131855218.21-230TR-06-M15436-16455.95
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80131864218.21-230TR-06-ME13436-00245.95
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80131880218.21-230TR-06-M15435-68585.95
40,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131889218.21-230TR-06-MD17434-80336.02
38,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80131898218.21-230TR-06-MD17434-64466.02
39,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131907218.21-230TR-06-ME13434-65155.95
38,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80131767218.21-230TR-06-M15428-24095.95
37,600
取扱い終了
80131819218.21-230TR-06-ME13435-85145.95
37,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする