セコ・ツールズ・ジャパン
フライス 金型用インサート 218.19-200T
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様
AN(deg):12
寸法S(mm)
5.5
寸法RE(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80131724
218.19-200T-05-M10
434-8120
F40M
¥
35,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131740
218.19-200T-05-ME10
434-6465
F40M
¥
35,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131749
218.19-200T-05-M10
434-6466
F25M
¥
31,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください