曜日別特売

フライス 金型用インサート LPKT09T420TR

フライス 金型用インサート LPKT09T420TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT09T420TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT09T420TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT09T420TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT09T420TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT09T420TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT09T420TR - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT09T420TR - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80132668LPKT09T420TR-ME08430-3271F40M
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80132677LPKT09T420TR-M13430-3330MS2500
20,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80132686LPKT09T420TR-M13435-5316MS2050
20,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80132695LPKT09T420TR-ME08435-5343MS2050
20,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80132704LPKT09T420TR-M13436-3163F40M
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80132720LPKT09T420TR-M13436-0096T350M
18,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80132729LPKT09T420TR-M13436-3243MP2501
20,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80132738LPKT09T420TR-M13434-8088MP2050
22,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80132747LPKT09T420TR-ME08434-9619MM4500
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする