テグテックジャパン
六角形ネガチップ CT3000
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途
炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-2563
材質
CT3000
被削材
(適合)P・M・K
チップ形状
六角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166749
WNMX 040304 FGP CT3000
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください