テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ PV3020
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-4197
材質
PV3020
コーティング
PVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80164895
CNMX 070304 FGP PV3020
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください