テグテックジャパン
ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMGPV3010
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-4133
材質
PV3010
被削材
(適合)P・M・K
コーティング
PVD
チップ形状
70°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80169050
XNMG 110508 FGP PV3010
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください