テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ PV3010
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様
ブレーカー:FGP
材質
PV3010
被削材
(適合)P・M・K
コーティング
PVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167774
CNMX 070304 FGP PV3010
441-5702
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
80167790
CNMX 070308 FGP PV3010
441-4227
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください