曜日別特売

80°菱形ネガチップ CT3000

80°菱形ネガチップ CT3000 - テグテックジャパン

仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。

用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-4121材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80166794CNMX 070304 FGP CT3000
5,100
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする