セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP500
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
CP500
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095270
CNMG120404-MF1
429-2444
0.4
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80095279
CNMG120408-MF1
428-6172
0.8
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80095288
CNMG120408-MR3
429-5478
0.8
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80095297
CNMG120412-MR3
428-7674
1.2
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80095306
CNMG120404-MF4
429-0940
0.4
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80095315
CNMG120408-MF4
428-9344
0.8
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80095324
CNMG120402-FF2
429-2457
0.2
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095340
CNMG120404-FF2
428-9334
0.4
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください