セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNGM16 CP500
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
CP500
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095550
VNGM160404-MF1
428-7698
0.4
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80095559
VNGM160408-MF1
428-9274
0.8
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください