セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNMG16 CP500
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500
トラスコ品番
428-7700
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095568
VNMG160404-FF2
¥
16,150
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください