曜日別特売

内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NL)

内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NL) - セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NL) - セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NL) - セコ・ツールズ・ジャパン

ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。

材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008181411NL1.0ISO430-0197110.070.8
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008183011NL1.5ISO429-8588110.120.8
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008183916NL1.5ISO429-695716.50.120.8
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008184816NL2.0ISO429-546116.50.171.5
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008185716NL2.5ISO430-012516.50.181.5
8,060
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
8008186616NL3.0ISO429-854016.50.211.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008187522NL3.5ISO430-0213220.252.3
11,520
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
8008188422NL4.0ISO429-8580220.282.5
11,520
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
8008190022NL5.0ISO430-0214220.352.5
11,520
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする