セコ・ツールズ・ジャパン
フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
寸法S(mm)
3.97
寸法LE(mm)
7.1
寸法RE(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
434-6535
434-8029
434-8049
434-9637
435-6864
435-6883
435-8472
436-0000
436-0097
436-1640
436-1656
436-3189
436-3233
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80130315
SEEX09T3AFTN-ME07
436-1656
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130324
SEEX09T3AFTN-M08
436-0097
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130349
SEEX09T3AFTN-M08
435-8472
¥
20,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
80130358
SEEX09T3AFN-M05
435-6864
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130367
SEEX09T3AFTN-M08
436-3189
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80130376
SEEX09T3AFN-M05
436-3233
¥
20,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80130385
SEEX09T3AFTN-ME07
436-1640
¥
20,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80130394
SEEX09T3AFTN-ME07
435-6883
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80130419
SEEX09T3AFN-M05
434-9637
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130428
SEEX09T3AFN-E04
434-8029
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80130437
SEEX09T3AFN-E04
434-6535
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130340
SEEX09T3AFTN-M08
436-0000
¥
19,600
取扱い終了
80130410
SEEX09T3AFTN-ME07
434-8049
¥
19,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください