フライス クアトロミル用インサート SEMX09T3・

フライス クアトロミル用インサート SEMX09T3・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX09T3・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX09T3・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX09T3・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX09T3・ - セコ・ツールズ・ジャパン

クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)7.1寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80130699SEMX09T3AFTN-M08435-8471T350M
15,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80130708SEMX09T3AFTN-M08436-1616F40M
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80130726SEMX09T3AFTN-M08434-8066MP2501
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80130735SEMX09T3AFTN-ME06434-8110MP2501
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80130690SEMX09T3AFTN-ME06436-1611T350M
14,600
取扱い終了
80130717SEMX09T3AFTN-ME06435-5337F40M
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする