セコ・ツールズ・ジャパン
フライス クアトロミル用インサート SEMX1204・
クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
寸法S(mm)
4.76
寸法LE(mm)
8.7
寸法RE(mm)
1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
428-2407
430-3324
430-3910
434-6451
435-6922
435-8484
436-0027
436-1618
436-3188
436-3198
436-3224
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80130744
SEMX1204AFTN-ME12
430-3324
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
80130760
SEMX1204AFTN-M15
430-3910
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
80130805
SEMX1204AFTN-MD19
436-3188
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
80130830
SEMX1204AFTN-M15
436-0027
¥
22,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130839
SEMX1204AFTN-M15
435-6922
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130848
SEMX1204AFTN-ME12
434-6451
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130787
SEMX1204AFTN-M15
436-1618
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
80130769
SEMX1204AFTN-MD19
428-2407
¥
21,600
取扱い終了
80130778
SEMX1204AFTN-M15
436-3224
¥
22,100
取扱い終了
80130796
SEMX1204AFTN-MD19
436-3198
¥
20,600
取扱い終了
80130814
SEMX1204AFTN-M15
435-8484
¥
20,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください