セコ・ツールズ・ジャパン
フライス クアトロミル用インサート SEEX1505・
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
寸法S(mm)
5.56
寸法LE(mm)
10.3
寸法RE(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
寸法IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80130647
SEEX1505AFTN-M17
435-6863
F40M
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
80130656
SEEX1505AFN-M12
436-3222
F40M
¥
33,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80130665
SEEX1505AFN-M12
435-5335
MS2050
¥
35,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
80130674
SEEX1505AFTN-M17
436-3199
MP2501
¥
35,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください