セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)
仕上げ加工に最適なサーメットコーティングです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
483-4189
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.5
材種
TP1030
寸法RE(mm)
0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80105246
CCMT09T302-F1
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください