テグテックジャパン
55°菱形ネガチップ TT3020
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途
耐熱合金の一般加工用。
仕様
ブレーカー:FGP
材質
TT3020
被削材
(適合)S
コーティング
PVD
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167659
DNMX 080304 FGP TT3020
441-2647
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167668
DNMX 080308 FGP TT3020
441-2573
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください