テグテックジャパン
55°菱形ネガチップ TT4430
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途
炭素鋼、耐熱合金鋼、ステンレス鋼の小物汎用加工用。
仕様
ブレーカー:SM-F
材質
TT4430
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167677
DNGX 080301M SM-F TT4430
441-4149
¥
13,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
80167686
DNGX 080302M SM-F TT4430
441-4139
¥
13,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
80167695
DNGX 080304M SM-F TT4430
441-5723
¥
13,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください