80°菱形ネガチップ TT5080

80°菱形ネガチップ TT5080 - テグテックジャパン

耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。

用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質TT5080被削材(適合)M・SコーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80167817CNMX 070304 FGP TT5080441-4157
6,800
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
80167826CNMX 070308 FGP TT5080441-4163
6,800
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする