55°菱形ネガチップ TT9020

55°菱形ネガチップ TT9020 - テグテックジャパン

耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。

用途鋼、ステンレス鋼の小物部品の一般加工用。仕様ブレーカー:SM-F材質TT9020被削材(適合)P・MコーティングPVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80167738DNGX 080301M SM-F TT9020441-4175
13,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
80167747DNGX 080302M SM-F TT9020441-4183
13,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
80167756DNGX 080304M SM-F TT9020441-5711
13,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする