旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501

旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。
TM2501

寸法L(mm)16.5材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80079574TNMG160412-M5428-77704.761.2
14,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
80079590TNMG160404-MF1429-39214.7620.4
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80079599TNMG160408-M5429-55604.7620.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079608TNMG160404-M3429-70794.760.4
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079617TNMG160404-MF4428-77224.760.4
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079626TNMG160408-M3429-24234.760.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079635TNMG160408-MF1428-61054.760.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079644TNMG160408-MF4429-86494.760.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079660TNMG160412-MF4428-93374.761.2
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする