旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM3501

旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM3501 - セコ・ツールズ・ジャパン

ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。
TM3501

寸法L(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80079669TNMG160404-MF1429-39004.7620.4
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079678TNMG160404-FF1429-70604.760.4
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80079687TNMG160404-MF4429-54914.760.4
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079705TNMG160408-M3428-46204.760.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079714TNMG160408-MF4428-77434.760.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079739TNMG160412-MF4429-55344.761.2
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80079696TNMG160408-FF1428-92544.760.8
14,900
取扱い終了
80079730TNMG160412-M3429-08894.761.2
14,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする