曜日別特売

旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)PVD

旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)PVD - セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)PVD - セコ・ツールズ・ジャパン

さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。

トラスコ品番485-4678寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500寸法RE(mm)0.2寸法IC(mm)9.525内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80101649VNMG160402-FF2
16,150
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする