セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) PVD
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
仕様
AN(deg):7
材種
CP500
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80105264
TCGT110202L-UX
484-2077
11
2.38
2.8
0.2
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80105280
CCMT09T308-MF2
484-6908
9.7
3.97
4.5
0.8
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください