テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ TT8125B
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の一般加工用。
材質
TT8125B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167205
CNMG 120404 TT8125B
441-2611
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167214
CNMG 120408 TT8125B
441-4129
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167230
CNMG 120412 TT8125B
441-2606
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168499
CNMG 120404 FA TT8125B
441-4191
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168508
CNMG 120404 FC TT8125B
441-2645
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168517
CNMG 120404 FG TT8125B
441-2593
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168526
CNMG 120404 FLP TT8125B
441-5718
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168535
CNMG 120404 MT TT8125B
441-4174
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168544
CNMG 120404 PC TT8125B
441-5732
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168560
CNMG 120408 FC TT8125B
441-4124
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168569
CNMG 120408 FG TT8125B
441-4127
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168578
CNMG 120408 FLP TT8125B
441-5709
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168587
CNMG 120408 MC TT8125B
441-4223
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168596
CNMG 120408 MGP TT8125B
441-2599
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168605
CNMG 120408 MLP TT8125B
441-4222
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168614
CNMG 120408 MP TT8125B
441-4147
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168630
CNMG 120408 MT TT8125B
441-2580
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168639
CNMG 120408 PC TT8125B
441-2584
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168648
CNMG 120408 RGP TT8125B
441-2649
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168657
CNMG 120408 RT TT8125B
441-4203
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168666
CNMG 120412 FC TT8125B
441-2608
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168675
CNMG 120412 FT TT8125B
441-4206
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168684
CNMG 120412 MC TT8125B
441-2609
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168700
CNMG 120412 MGP TT8125B
441-2610
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168709
CNMG 120412 MLP TT8125B
441-2627
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168718
CNMG 120412 MT TT8125B
441-4122
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168727
CNMG 120412 PC TT8125B
441-4207
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168736
CNMG 120412 RGP TT8125B
441-2628
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168745
CNMG 120412 RT TT8125B
441-2624
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168754
CNMX 070304 FGP TT8125B
441-2629
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
80168770
CNMX 070308 FGP TT8125B
441-4224
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください