テグテックジャパン
六角形ネガチップ TT8135B
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の連続旋削加工用。
鋼の低速加工用。
材質
TT8135B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
六角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167135
WNMG 080404 MT TT8135B
441-4155
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167144
WNMG 080408 MT TT8135B
441-4164
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167160
WNMG 080408 PC TT8135B
441-2625
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください