テグテックジャパン
80°菱形ポジチップ TT8125B
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の一般加工用。
材質
TT8125B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167345
CCMT 09T304 MT TT8125B
441-2562
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167354
CCMT 09T304 PC TT8125B
441-2638
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167370
CCMT 09T308 PC TT8125B
441-5714
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167379
CCMT 120404 MT TT8125B
441-2643
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80167388
CCMT 120404 PC TT8125B
441-5707
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80167397
CCMT 120408 MT TT8125B
441-4145
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80167406
CCMT 120408 PC TT8125B
441-2581
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80167415
CCMT 120412 MT TT8125B
441-4142
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80167424
CPMT 090308 PC TT8125B
441-2601
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167440
CPMT 09T304 PC TT8125B
441-2590
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167449
CPMT 09T308 PC TT8125B
441-2615
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80168867
CCMT 09T304 FG TT8125B
441-4137
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80168876
CCMT 09T308 FG TT8125B
441-4119
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80168885
CCMT 120408 FG TT8125B
441-5704
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
80168894
CPMT 090304 FG TT8125B
441-5715
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80168910
CPMT 090308 FG TT8125B
441-4172
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください