曜日別特売

六角形ネガチップ TT8125B

六角形ネガチップ TT8125B - テグテックジャパン六角形ネガチップ TT8125B - テグテックジャパン六角形ネガチップ TT8125B - テグテックジャパン六角形ネガチップ TT8125B - テグテックジャパン六角形ネガチップ TT8125B - テグテックジャパン

鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。

用途鋼の一般加工用。材質TT8125B被削材(適合)PコーティングCVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80167090WNMG 080404 FC TT8125B441-2635
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80167099WNMG 080404 MT TT8125B441-2602
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80167108WNMG 080408 FC TT8125B441-4156
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80167117WNMG 080408 MT TT8125B441-4220
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80167126WNMG 080408 PC TT8125B441-2568
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80168018WNMG 080404 FG TT8125B441-4140
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80168027WNMG 080408 FG TT8125B441-4192
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80168036WNMX 040304 FGP TT8125B441-2639
6,800
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
80168045WNMX 040308 FGP TT8125B441-4210
6,800
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする