テグテックジャパン
六角形ネガチップ TT8115B
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の一般加工用。
鋼の高速旋削加工用。
材質
TT8115B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
六角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167038
WNMG 080404 FC TT8115B
441-4120
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167047
WNMG 080404 MT TT8115B
441-2577
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167056
WNMG 080408 FC TT8115B
441-4132
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167065
WNMG 080408 MT TT8115B
441-4131
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167074
WNMG 080408 PC TT8115B
441-2600
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167975
WNMG 080404 FG TT8115B
441-5703
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80167984
WNMG 080408 FG TT8115B
441-2634
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80168000
WNMX 040304 FGP TT8115B
441-4184
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
80168009
WNMX 040308 FGP TT8115B
441-4180
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください