テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ TT8135B
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の連続旋削加工、低速加工用。
材質
TT8135B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167239
CNMG 120408 TT8135B
441-4188
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168779
CNMG 120408 MP TT8135B
441-4159
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168788
CNMG 120408 MT TT8135B
441-2585
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168797
CNMG 120408 PC TT8135B
441-2564
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168806
CNMG 120408 RT TT8135B
441-2622
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168815
CNMG 120412 MT TT8135B
441-5729
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168824
CNMG 120412 PC TT8135B
441-2637
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168840
CNMG 120412 RT TT8135B
441-2582
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください