曜日別特売

80°菱形ポジチップ TT8115B

80°菱形ポジチップ TT8115B - テグテックジャパン80°菱形ポジチップ TT8115B - テグテックジャパン80°菱形ポジチップ TT8115B - テグテックジャパン

鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。

用途
鋼の一般加工用。
鋼の高速旋削加工用。
材質TT8115B被削材(適合)PコーティングCVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80167266CCMT 09T304 MT TT8115B441-4215
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80167275CCMT 09T304 PC TT8115B441-2644
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80167284CCMT 09T308 PC TT8115B441-4229
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80167300CCMT 120404 MT TT8115B441-2586
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80167309CCMT 120404 PC TT8115B441-2636
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80167318CCMT 120408 MT TT8115B441-2640
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80167327CCMT 120408 PC TT8115B441-2612
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80167336CCMT 120412 MT TT8115B441-4169
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80168849CCMT 09T304 FG TT8115B441-2587
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80168858CCMT 09T308 FG TT8115B441-2618
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする