テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ TT8115B
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の一般加工用。
高速旋削加工用。
材質
TT8115B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全30種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
441-2560
441-2569
441-2574
441-2592
441-2594
441-2595
441-2598
441-2604
441-2607
441-2614
441-2626
441-2641
441-2642
441-4153
441-4162
441-4165
441-4171
441-4189
441-4193
441-4194
441-4199
441-4200
441-4201
441-4204
441-4214
441-4231
441-5712
441-5719
441-5721
441-5735
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80167178
CNMG 120404 TT8115B
441-2598
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167187
CNMG 120408 TT8115B
441-5721
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167196
CNMG 120412 TT8115B
441-4162
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168228
CNMG 120404 FA TT8115B
441-2614
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168237
CNMG 120404 FC TT8115B
441-4194
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168246
CNMG 120404 FG TT8115B
441-4189
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168255
CNMG 120404 FLP TT8115B
441-4204
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168264
CNMG 120404 MT TT8115B
441-4193
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168280
CNMG 120404 PC TT8115B
441-4231
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168289
CNMG 120408 FC TT8115B
441-4200
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168298
CNMG 120408 FG TT8115B
441-5712
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168307
CNMG 120408 FLP TT8115B
441-4201
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168316
CNMG 120408 MC TT8115B
441-4199
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168325
CNMG 120408 MGP TT8115B
441-2604
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168334
CNMG 120408 MLP TT8115B
441-2594
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168350
CNMG 120408 MP TT8115B
441-4153
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168359
CNMG 120408 MT TT8115B
441-2607
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168368
CNMG 120408 PC TT8115B
441-4171
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168377
CNMG 120408 RGP TT8115B
441-4214
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168386
CNMG 120408 RT TT8115B
441-2626
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168395
CNMG 120412 FC TT8115B
441-2595
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168404
CNMG 120412 MC TT8115B
441-4165
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168420
CNMG 120412 MGP TT8115B
441-2560
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168429
CNMG 120412 MLP TT8115B
441-2641
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168438
CNMG 120412 MT TT8115B
441-2569
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168447
CNMG 120412 PC TT8115B
441-5719
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168456
CNMG 120412 RGP TT8115B
441-2642
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168465
CNMG 120412 RT TT8115B
441-5735
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168474
CNMX 070304 FGP TT8115B
441-2574
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
80168490
CNMX 070308 FGP TT8115B
441-2592
¥
6,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください