テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ TT8105B
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の連続旋削加工、高速加工用。
材質
TT8105B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80168097
CNMG 120404 FC TT8105B
441-4178
仕上
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168106
CNMG 120404 FG TT8105B
441-5734
仕上
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168115
CNMG 120404 MT TT8105B
441-5725
中切削
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168124
CNMG 120408 FC TT8105B
441-4182
仕上
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168140
CNMG 120408 FG TT8105B
441-4158
仕上
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168149
CNMG 120408 MC TT8105B
441-2561
中切削
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168158
CNMG 120408 MT TT8105B
441-4216
中切削
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168167
CNMG 120408 PC TT8105B
441-5738
中切削
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168176
CNMG 120412 FC TT8105B
441-4126
仕上
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168185
CNMG 120412 MC TT8105B
441-5708
中切削
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168194
CNMG 120412 MT TT8105B
441-4173
中切削
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168210
CNMG 120412 PC TT8105B
441-4135
中切削
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80168219
CNMG 120412 RT TT8105B
441-2578
粗
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください