テグテックジャパン
チェイス8ミル用チップ
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
適合ホルダ
8D-TF90-・・
コーナー半径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
被削材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166110
SQHU 120608 PNR-MM TT6080
445-6049
8.06
(適合)K・H
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80166119
SQHU 120608 PNR-MM TT9080
441-5774
8.06
(適合)P・M・S
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80166128
SQKU 070308 PNR-M TT6080
445-6100
4.16
(適合)K・H
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80166137
SQKU 070308 PNR-M TT8080
445-6065
4.16
(適合)P・M・S
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80166146
SQKU 070308 PNR-M TT9080
445-6134
4.16
(適合)P・M・S
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80166155
SQKU 120608 PNR-M TT6080
445-6061
8.06
(適合)K・H
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80166164
SQKU 120608 PNR-M TT9080
442-3548
8.06
(適合)P・M・S
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80166180
SQKU 120608 PNR-M TT8525B
442-3537
8.06
(適合)P・M
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80166234
SQKU 070308 PNR-M TT2510
442-3554
4.16
(適合)P・H
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80166250
SQKU 120608 PNR-M TT2510
445-6119
8.06
(適合)P・H
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください