ミルラッシュ用チップ TT8525B

ミルラッシュ用チップ TT8525B - テグテックジャパン

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。

用途
炭素鋼、合金鋼の粗加工及び高速穴あけ加工用。
ステンレス鋼の中速でのミーリング加工用。
トラスコ品番445-6074厚さ(mm)5コーティングTT8525Bコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801620073PKT 150508R-M TT8525B
13,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする