曜日別特売

旋削 ISO標準ホルダ― DCKNR・

旋削 ISO標準ホルダ― DCKNR・ - セコ・ツールズ・ジャパン

D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。

寸法(mm)CDRX:1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077560DCKNR2020K12-M434-4356202012525
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80077569DCKNR2525M12-M434-4355252515032
14,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする