テグテックジャパン
チェイス12ミル用チップ TT9080
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
適合ホルダ
12D-TF45-・・
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166024
HXHU 0605 ANR-MM TT9080
445-6112
6.8
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
80166040
HXKU 0605 ANR-M TT9080
442-3546
6.8
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80166049
HXKU 1007 ANR-HR TT9080
442-3574
8.3
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80166058
HXKU 1007 ANR-M TT9080
442-3571
8.3
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください