テグテックジャパン
チェイス12ミル用チップ TT8525B
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
炭素鋼、合金鋼の粗加工及び高速穴掛け加工に。
ステンレス鋼の中速でのミーリング加工に。
被削材
(適合)P・M
コーティング
CVD
適合ホルダ
12D-TF45-・・
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166067
HXKU 0605 ANR-M TT8525B
441-5796
6.8
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80166076
HXKU 1007 ANR-HR TT8525B
445-6091
8.3
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80166085
HXKU 1007 ANR-M TT8525B
442-3582
8.3
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください