テグテックジャパン
チェイス12ミル用チップ TT6080
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。
高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。
厚さ(mm)
8.3
被削材
(適合)K・H
コーティング
PVD
適合ホルダ
12D-TF45-・・
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80165997
HXHU 1007 ANR-MM TT6080
441-5798
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
80166006
HXKU 1007 ANR-M TT6080
445-6059
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください