セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 溝入れ用インサート 12NR
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
トラスコ品番
429-4030
寸法(mm)
CDXI:4、LIG:12
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80138959
12NR2.00FD
¥
8,240
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください