曜日別特売

旋削インサート TPUN16 汎用ノンコート

旋削インサート TPUN16 汎用ノンコート - セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPUN16 汎用ノンコート - セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPUN16 汎用ノンコート - セコ・ツールズ・ジャパン

鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。

仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種HXRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.52内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131137TPUN160304429-38470.4
11,300
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
80131146TPUN160308429-38610.8
11,300
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする